カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- 日本エアーテック
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- CAPTAIN STAG(1)
- DNライティング(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
- TRUSCO(8)
- アール・エフ・ヤマカワ(2)
- クルーズ(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
- サンワダイレクト(1)
- シグマ光機(1)
- ダイニチ工業(1)
- ダイマツ(2)
- ノーブランド(1)
- ハヤノ産業(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 内田洋行(2)
- 山金工業(1)
- ブランドをもっと見る
「bk1800」の検索結果

LED式バグキーパー
日本エアーテック¥499,900税込¥549,8901台30日以内出荷薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。 本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。(捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます) 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に付属品交換用捕虫バッグ×3、転倒防止金具×4仕様設備電力:約55VA材質捕虫バッグ:ポリエステル製ネット(逆流防止用返し付)質量(kg)約23電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装処理風量(m3/min)約0.8誘虫ランプバータイプLED本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1850×350