小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA)日本エアーテック5日以内出荷
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。
高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。
AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。
吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直を問わず取付可能です。
段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。
多台数の集中運転制御が可能です。
吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本仕様送風機/ACモーター材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品動作表示灯LED
フィルターユニット日本エアーテック8日以内出荷から22日以内出荷
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。
0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
材質SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
ファンフィルターユニット日本エアーテック当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安材質(本体)SUS430(鏡面仕上)仕様送風機/ACモーター電源(V)AC100(50/60Hz)フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
小型HEPAユニット 出荷前点検検査書付 MACシリーズ日本エアーテック10日以内出荷
付属品吹出口周囲パッキン・固定ネジ電源(V)AC100(50/60Hz) 1Φ清浄度【吹出口】ISO5(クラス100)集塵効果0.3μm粒子にて99.99%以上集塵要素プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター