カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ
- ホンダ(44)
- SPARKFUN(23)
- RS PRO(17)
- STMicro(9)
- TRACO POWER(7)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- Entrelec(4)
- 三菱ふそう(3)
- サンワサプライ(2)
- ラフアンドロード(2)
- SAMTEC(2)
- StarTech.com(2)
- Mennekes(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
「a-top」の検索結果

トロコイドポンプ
日本オイルポンプ(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.5MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕樣(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:0.5Mpa材質トロコイドロータ:標準最大吐出圧力(MPa)0.5(使用可能)材質(Oリング)フッ素ゴム商品タイプポンプ単品・小容量材質(オイルシール)フッ素ゴム
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途特殊液用。仕様特殊仕樣(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:0.5Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式13A概略質量(kg)0.8吐出量(L/min)6.7/8.1(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)0.5(使用可能)回転方向反時計方向材質(Oリング)フッ素ゴムバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)4.5(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・小容量材質(オイルシール)フッ素ゴム