カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本オイルポンプ
  • SMC(29)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • ホンダ(8)
  • 河村電器産業(8)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](8)
  • 京セラ(6)
  • ケナメタル(6)
  • 三鈴工機(6)
  • Dell Technologies(6)
  • 青木精密工業(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • サンドビック(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • WIDIA(5)
  • スズキ(4)
  • SK(新潟精機)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1510」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロコンポンプ 日本オイルポンプ

    プロコンポンプ

    日本オイルポンプ
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4回転方向右(ネームプレートから見て)
  • GVC PROCON 日本オイルポンプ

    GVC PROCON

    日本オイルポンプ
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    質量(kg)1.05取付Vバンド取付形材質(本体)黄銅鍛造回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4回転方向右(ネームプレートから見て)
  • GVCプロコン(ベーンポンプ) 日本オイルポンプ

    GVCプロコン(ベーンポンプ)

    日本オイルポンプ
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)321.9電圧(V)100/200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:単相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
  • GVCプロコン(ベーンポンプ) 日本オイルポンプ

    GVCプロコン(ベーンポンプ)

    日本オイルポンプ
    84,980税込93,478
    1個
    12日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
定量ポンプカテゴリ