カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(6)
- エレコム(5)
- brembo(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- ATEN(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- StarTech.com(1)
- JTT(1)
- エスエスエーサービス(1)
「htmi」の検索結果

トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥119,800~税込¥131,780~1個30日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。用途軽油、灯油、重油用。その他トロコイド ポンプ:0.7Mpaタイプ囗径:標準Rc口径寸法Z(mm)10寸法M(mm)165回転方向反時計方向モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・小中容量