カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ
- AMPHENOL(2)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KEMET(1)
- KTC(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- エスコ(1)
- コクヨ(3)
- ジャストコーポレーション(5)
- ナカバヤシ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日動工業(1)
- 日東工器(1)
- 日東工業(2)
- 河村電器産業(1)
- 渡辺電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
「pn-33」の検索結果

トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2.5Mpa形式330シャフト形状モーター体用(3MF用)バルブリリーフバルブ:バルブ無商品タイプポンプ単品・中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥90,980税込¥100,0781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。用途高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)フッ素ゴム
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥90,980税込¥100,0781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。用途燃料油用、特殊液用(燃料油使用の場合、ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)フッ素ゴム
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥99,980税込¥109,9781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:特殊ロータ最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)材質(ベアリング)C3材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)テフロン
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2.5Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式330吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)-2.5(使用可能)シャフト形状標準バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥97,980税込¥107,7781個20日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。用途特殊液用。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)テフロン角リング材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)テフロン