カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 日本オイルポンプ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「top-13ma」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    用途作動油・潤滑油移送仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用最大吐出圧力(MPa)0.5
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    6日以内出荷から50日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(23件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
  • モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    モータトロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様質量(kg)モーター部:8.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)100使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    モータトロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    7日以内出荷から14日以内出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様質量(kg)モーター部:9.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)200使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60)モーター定格連続モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
  • トロコイドポンプ 小容量 1ME S(単相モータ一体型) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小容量 1ME S(単相モータ一体型)

    日本オイルポンプ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    31日以内出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプコンデンサ運転形接続方法ねじ込み極数(P)4
ギヤポンプカテゴリ