カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ
- Panasonic(パナソニック)(2)
- カーメイト(1)
- PITWORK(日産)(1)
- フィガロ技研(1)
「vh210」の検索結果
特価

トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥52,980税込¥58,2781個10日以内出荷から14日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。用途一般潤滑油用。_x000D_。高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpa材質トロコイドロータ:208~220特殊ロータ取付イケールタイプ囗径:標準Rc口径材質(ベアリング)C3材質(Oリング)テフロン角リング材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無商品タイプポンプ単品・小中容量材質(オイルシール)テフロン(内側)/フッ素ゴム(外側)