カテゴリ
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイト
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(6)
- ライン精機(4)
- シンワ測定(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マクセル(1)
- 三菱電機(1)
- KITACO(1)
- エンゲルス(1)
- TRUMETER(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
「omron h7et」の検索結果

ハンディノートカウンター DN-150
ダイト¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。計数速度350枚/分ホッパー容量(枚)100仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣質量(kg)1.2消費電力(W)20定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A電源電圧DC12V計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm