カテゴリ
- 切削工具(68)
- 作業工具(36)
- 測定用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(11)
絞り込み
ブランド
- 日本スプリュー
- モノタロウ(6)
- ホンダ(2,619)
- New-Era(ニューエラー)(1,986)
- 三菱ふそう(1,577)
- BIGM(丸山製作所)(1,485)
- Panasonic(パナソニック)(1,039)
- ニッサン(857)
- SMC(774)
- メディアカバーマーケット(638)
- ミツビシ(457)
- 雅(391)
- NSK(日本精工)(319)
- TRUSCO(288)
- イトーキ(241)
- SHIMANO(シマノ)(239)
- オカムラ(岡村製作所)(201)
- KMEW(ケイミュー)(198)
- MAZDA(マツダ)(179)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(168)
- トヨタ(151)
- ブランドをもっと見る
「ew」の検索結果

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
スプリューP型挿入工具
日本スプリュー(12件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から3日以内出荷スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
スプリュー抜取工具
日本スプリュー(17件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
メートルねじ用タップ 並目ねじ用
日本スプリュー(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(2本組)当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。用途被削材:アルミなどの軟質材。セット内容#2、#3各1本
タング折取工具(マグネット付)
日本スプリュー(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
ヘリサート用スパイラルタップ
日本スプリュー(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用
日本スプリュー(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
スプリューS型挿入工具
日本スプリュー(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
ヘリサート用スパイラルタップ
日本スプリュー¥2,998税込¥3,2981本当日出荷切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
メートルねじ用タップ 細目ねじ用
日本スプリュー(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(2本組)当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。セット内容#2、#3各1本
ヘリサート用スパイラルタップ
日本スプリュー¥7,998税込¥8,7981本当日出荷切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
抜取工具 EX-3 (M12-M22)
日本スプリュー¥3,398税込¥3,7381個欠品中母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。寸法b(mm)8.3寸法a(Φmm)11
抜取工具 EX-2 (M6-M10)
日本スプリュー¥3,298税込¥3,6281個当日出荷母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。寸法b(mm)6.3寸法a(Φmm)8
スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #2
日本スプリュー¥3,500税込¥3,8501本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
スプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #2
日本スプリュー¥7,998税込¥8,7981本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)50喰付き部の山数5山全長L(mm)105精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)11シャンク径D(Φmm)14寸法KL(mm)14ねじ外径(mm)18.598
ヘリサート用スパイラルタップ(細目)
日本スプリュー¥2,998税込¥3,2981本当日出荷切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山用途メートル細目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #2 #3
日本スプリュー¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #2
日本スプリュー¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.624
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3
日本スプリュー¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.3
スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2
日本スプリュー¥2,198税込¥2,4181本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #3
日本スプリュー¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)24喰付き部の山数1.5山全長L(mm)60精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)6寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)6.04
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3
日本スプリュー¥2,698税込¥2,9681本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
マグネット付折取工具 M-TBO M6(U1/4)
日本スプリュー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
ヘリサート用スパイラルタップ
日本スプリュー¥4,598税込¥5,0581本当日出荷切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
ヘリサート用スパイラルタップ
日本スプリュー¥13,980税込¥15,3781本当日出荷切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 #3
日本スプリュー¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2
日本スプリュー¥2,198税込¥2,4181本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
挿入工具 INS M10X1.5
日本スプリュー¥6,598税込¥7,2581個当日出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #3
日本スプリュー¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.948
スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #3
日本スプリュー¥3,500税込¥3,8501本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
スプリュー加工具リペアキット
日本スプリュー¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷M3~M10までのめねじ補修、スプリュー加工がこのセットで可能です。用途破損しためねじの修復。トラスコ品番418-7938セット内容スプリュー:M3-0.5×1.5DNS・M4-0.7×1.5DNS・M5-0.8×1.5DNS・M6-1.0×1.5DNS・M8-1.25×1.5DNS・M10-1.5×1.5DNS各10個、タップ:M3・M4・M5・M6・M8・M10(#2)各1本、挿入工具:本体1丁、先端部品(M3・M4・M5・M6・M8・M10用各1個)
挿入工具 INP M6X1.0
日本スプリュー¥6,898税込¥7,5881個当日出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
マグネット付折取工具 M-TBO M8(U5/16)
日本スプリュー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
マグネット付折取工具 M-TBO M4(U#8)
日本スプリュー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
抜取工具 EX-1 (M2.5-5)
日本スプリュー¥3,298税込¥3,6281個当日出荷母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。寸法b(mm)5寸法a(Φmm)6
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #3
日本スプリュー¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.624