カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本スプリュー
  • 大阪魂(53)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25)
  • エスコ(10)
  • アイゼン(6)
  • ツガミ(5)
  • カーメックス(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • プロトティップ(4)
  • イスカル(3)
  • タンガロイ(3)
  • 廣杉計器(3)
  • TPP(3)
  • 京セラ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • テンポスドットコム(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • SDG株式会社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.2 0.45」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルねじ用タップ 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用タップ 並目ねじ用日本スプリュー(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2本組)
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
用途被削材:アルミなどの軟質材。セット内容#2、#3各1本
スプリューP型挿入工具 日本スプリュースプリューP型挿入工具日本スプリュー(12件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
スプリューハンドタップ(並目) M2.2X0.45 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M2.2X0.45 #3日本スプリュー
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)18喰付き部の山数1.5山全長L(mm)46精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)3.2シャンク径D(Φmm)4寸法KL(mm)6ねじ外径(mm)2.784
スプリューハンドタップ(並目) M2.2X0.45 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M2.2X0.45 #2日本スプリュー
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)18喰付き部の山数5山全長L(mm)46精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)3.2シャンク径D(Φmm)4寸法KL(mm)6ねじ外径(mm)2.784