カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • インサート(5)
  • 切削工具(6)
    • ハンドタップ(5)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M8(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(5)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 燐青銅(1)
表面処理
  • 生地/未処理(1)
ブランド
  • 日本スプリュー
  • モノタロウ(61)
  • 大阪魂(3,698)
  • Modes(40)
  • エスコ(320)
  • TRUSCO(245)
  • 千代田通商(1)
  • JTC(22)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 早坂精密工業(2)
  • TAKEGAWA(武川)(8)
  • イマオコーポレーション(790)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(270)
  • BIGM(丸山製作所)(228)
  • MIYOSHI(小西製作所)(213)
  • OSG(オーエスジー)(190)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(176)
  • ナベヤ(164)
  • 日産ネジ(152)
  • SMC(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 1.25」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2

    日本スプリュー
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
  • スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3

    日本スプリュー
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
  • スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2 #3

    日本スプリュー
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
  • 挿入工具 INP M8X1.25 日本スプリュー

    挿入工具 INP M8X1.25

    日本スプリュー
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
  • 挿入工具 INS M8X1.25 日本スプリュー

    挿入工具 INS M8X1.25

    日本スプリュー
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
  • メートルねじ用タップ 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用タップ 並目ねじ用

    日本スプリュー(13件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(2本組)
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
    用途被削材:アルミなどの軟質材。セット内容#2、#3各1本
  • スプリューP型挿入工具 日本スプリュー

    スプリューP型挿入工具

    日本スプリュー(12件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
    使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • スプリュー 日本スプリュー

    スプリュー

    日本スプリュー(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • スプリューS型挿入工具 日本スプリュー

    スプリューS型挿入工具

    日本スプリュー(10件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
  • リペアパック 日本スプリュー

    リペアパック

    日本スプリュー(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
    用途破損しためねじの修復
  • スプリューゲージ 日本スプリュー

    スプリューゲージ

    日本スプリュー
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
  • ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリュー

    ヘリサート用スパイラルタップ

    日本スプリュー(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
    用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
  • スプリュー加工具リペアキット 日本スプリュー

    スプリュー加工具リペアキット

    日本スプリュー
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷
    M3~M10までのめねじ補修、スプリュー加工がこのセットで可能です。
    用途破損しためねじの修復。トラスコ品番418-7938セット内容スプリュー:M3-0.5×1.5DNS・M4-0.7×1.5DNS・M5-0.8×1.5DNS・M6-1.0×1.5DNS・M8-1.25×1.5DNS・M10-1.5×1.5DNS各10個、タップ:M3・M4・M5・M6・M8・M10(#2)各1本、挿入工具:本体1丁、先端部品(M3・M4・M5・M6・M8・M10用各1個)
  • スプリュー(ステンレス)(小箱) 日本スプリュー

    スプリュー(ステンレス)(小箱)

    日本スプリュー
    3,398税込3,738
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 青銅スプリュー(リン青銅/生地)(小箱) 日本スプリュー

    青銅スプリュー(リン青銅/生地)(小箱)

    日本スプリュー
    8,998税込9,898
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質リン青銅表面処理生地