カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本スプリュー
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(33)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • プロトブレンボ(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • 大洋ツール(9)
  • リケン(7)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ミドリ安全(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • KITACO(5)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5)
  • LEPLUS NEXT(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • FPC(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-0024」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルねじ用タップ 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用タップ 並目ねじ用日本スプリュー(13件のレビュー)
56,980税込62,678
1セット(2本組)
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
用途被削材:アルミなどの軟質材。セット内容#2、#3各1本
メートルねじ用タップ 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用タップ 細目ねじ用日本スプリュー(3件のレビュー)
56,980税込62,678
1セット(2本組)
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
セット内容#2、#3各1本
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
スプリューハンドタップ(並目) M24X3.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M24X3.0 #3日本スプリュー
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)60喰付き部の山数1.5山全長L(mm)125精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)15シャンク径D(Φmm)20寸法KL(mm)18ねじ外径(mm)27.898
スプリューハンドタップ(細目) M24X1.5 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M24X1.5 #2日本スプリュー
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
スプリューハンドタップ(並目) M24X3.0 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M24X3.0 #2日本スプリュー
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)60喰付き部の山数5山全長L(mm)125精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)15シャンク径D(Φmm)20寸法KL(mm)18ねじ外径(mm)27.898
スプリューハンドタップ(細目) M24X1.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M24X1.5 #3日本スプリュー
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷