カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,604)
  • エスコ(2,929)
  • BIGM(丸山製作所)(928)
  • マキタ(634)
  • ホンダ(492)
  • 黒田精工(472)
  • コガネイ(445)
  • Panasonic(パナソニック)(274)
  • イチネンTASCO(224)
  • omron(オムロン)(217)
  • メディアカバーマーケット(213)
  • リヒトラブ(174)
  • スバル(146)
  • INAX(LIXIL)(137)
  • 大阪魂(127)
  • IDEC(和泉電気)(119)
  • ダイヤトレンド(116)
  • Gクラフト(108)
  • 旭精工(107)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A7」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空破壊弁8AAC200V7KVシリーズ 日本精器真空破壊弁8AAC200V7KVシリーズ日本精器
32,980税込36,278
1台
当日出荷
トラスコ品番439-9102長さ(mm)45幅(mm)105接続口径Rc1/4高さ(mm)73質量(g)820電源(V)AC200有効断面積(mm2)8.3使用圧力1.3×10-6)Pa~2.0×105Pa流体温度(℃)0~50(凍結なきこと)遅延時間約1~8sec
遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ 日本精器遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ日本精器
36,980税込40,678
1個
当日出荷
特殊構造により超省電力(定常時3W)です。 高真空に対応しています。 コイルの発熱は全くありません。
用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に長さ(mm)45幅(mm)105切換方式常時開高さ(mm)73ポート数2使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2作動方式直動形使用流体空気/ガス配管接続口径Rc1/8
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ日本精器
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気