カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • SMC(18)
  • コガネイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw3000-02bg」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ付レギュレータ 日本精器

    フィルタ付レギュレータ

    日本精器(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
    全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付
smc aw30-02bg特集