カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日本精器
- 富士コンプレッサー(2)
「bn-27t5-15」の検索結果
特価

エアフィルター
日本精器(14件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ
日本精器¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から17日以内出荷用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa