カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 日本精器
- 富士コンプレッサー(3)
「bn-3rt5-10」の検索結果

フィルタ付レギュレータ
日本精器(4件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付