カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • ParkerTAIYO(32)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(28)
  • omron(オムロン)(15)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • 渡辺電機工業(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
  • ダイヤトレンド(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • トップ工業(7)
  • タカチ電機工業(6)
  • 昭和コーポレーション(6)
  • ハンマーキャスター(5)
  • 宇佐美工業(4)
  • CKD(4)
  • TRUSCO(4)
  • 日栄インテック(4)
  • リスパック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn15」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(17件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(7件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
    全長(mm)129質量(kg)0.55取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • サイレンサ(空気用) 日本精器

    サイレンサ(空気用)

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    金属製のサイレンサです。
    材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
  • 手元減圧弁 日本精器

    手元減圧弁

    日本精器(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
    用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。全長(mm)115質量(g)160管接続口径プラグ(IN)、ソケット(OUT)外径(Φmm)32使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2排気機構リリーフ機構
  • フィルタ付レギュレータ 日本精器

    フィルタ付レギュレータ

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
    全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    全長(mm)182質量(kg)0.5使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
    用途冷却水が流れるときに信号をだします質量(kg)0.9接点構成1a1b使用圧力(MPa)0.05~0.5使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.0検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60
  • 圧力計50mm1/4 1.5MPa 日本精器

    圧力計50mm1/4 1.5MPa

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ブルドン管式の汎用的圧力計です。
    トラスコ品番758-4024適合機種BN-3R01H1ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)70種類汎用圧力計接続ねじR1/4測定流体空気表示板径(Φmm)50圧力レンジ(MPa)0~1.5
  • スピードコントローラー 日本精器

    スピードコントローラー

    日本精器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流量調整の優れたスピードコントローラです。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気
  • サイレンサ 日本精器

    サイレンサ

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
    使用流体空気
  • 手元減圧弁 日本精器

    手元減圧弁

    日本精器(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    エア工具に直接取付が可能です。(リリーフ機構付)ハンドル目盛りが出口圧力の目安を表します。ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。
    用途エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調圧します。接続口径Rc1/4全長(mm)64質量(g)80ねじの種類Rc外径(Φmm)32使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
  • エアフィルター 日本精器

    エアフィルター

    日本精器(14件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
    全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 手動切替弁 日本精器

    手動切替弁

    日本精器
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
    取付方式側面ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
    用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。質量(kg)0.9使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ使用圧力(MPa)0.03~0.5使用流体清水流量(L/min)0.8~5流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • マグネット台(ジェットクーラオプション) 日本精器

    マグネット台(ジェットクーラオプション)

    日本精器
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    備考接続ジョイント付
  • 高圧ラインチェック弁 日本精器

    高圧ラインチェック弁

    日本精器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。
    ポート数2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~120
  • 電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V 日本精器

    電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V

    日本精器
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
    用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
  • 4方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 7Mシリーズ

    日本精器
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切換方式4方向単動バルブ形式シングルソレノイドポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
  • フィルタ付レギュレータ 日本精器

    フィルタ付レギュレータ

    日本精器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 減圧弁 日本精器

    減圧弁

    日本精器
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    1.4MPa仕様のコンプレッサーに対応する減圧弁です。
    トラスコ品番728-8025全長(mm)86高さ(mm)160呼び径(B)15A呼び径(A)15A最高許容圧力(MPa)2ハンドル形状T形一次側圧力(MPa)1.5以下適合流体空気二次側圧力(MPa)0.1~1.0
  • 4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ

    日本精器
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
  • ラインチェック弁 日本精器

    ラインチェック弁

    日本精器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。 エアの逆流を防ぎます。
    ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)-10~70
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152使用圧力(MPa)0.05~1.0全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
  • 4方向電磁弁 76シリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 76シリーズ

    日本精器
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
    切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%
  • スピードコントローラ BN-2800 日本精器

    スピードコントローラ BN-2800

    日本精器
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    使用流体空気
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    質量(kg)1.9全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ホースジョイント(ジェットクーラオプション) 日本精器

    ホースジョイント(ジェットクーラオプション)

    日本精器
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製のホース接続ジョイントです。
    用途ジェットクーラの冷風口の接続に使用材質ポリアミド樹脂適合流体圧縮空気(エア)
  • サイレンサ(ジェットクーラオプション) 日本精器

    サイレンサ(ジェットクーラオプション)

    日本精器
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジェットクーラの冷風排出音を低減します。
    材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少使用流体圧縮空気接続口Rc
  • 電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V 日本精器

    電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V

    日本精器
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
    用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
  • 2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ

    日本精器
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
    切換方式2方向単動常時閉ポート数2位置数2作動方式パイロット形
  • 2方向電磁弁 717シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 717シリーズ

    日本精器
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
    切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~1位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
  • F・R・Lユニット 日本精器

    F・R・Lユニット

    日本精器
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    仕様F・R・Lユニットねじの種類Rc使用流体空気
  • 2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ

    日本精器
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    17日以内出荷
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気
  • シリンダバルブ 日本精器

    シリンダバルブ

    日本精器
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    17日以内出荷