カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(2)
  • ゼブラ(9)
  • サトーパーツ(1)
  • ParkerTAIYO(156)
  • 住友電工ハードメタル(103)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • 神保電器(34)
  • IDEC(和泉電気)(29)
  • KANA(片山チエン)(18)
  • 京セラ(16)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12)
  • リスパック(12)
  • エスコ(11)
  • パイロット(11)
  • 昭和コーポレーション(10)
  • クールモバイルカンパニー(10)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • ワルター(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn2」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(16件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • サイレンサ(空気用) 日本精器

    サイレンサ(空気用)

    日本精器(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    金属製のサイレンサです。
    材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    全長(mm)232質量(g)1200取付方式取付オプションなし使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトシリーズ
    トラスコ品番103-4278全長(mm)102.5質量(g)140取付方式取付オプションなし管接続口径Rc1/4使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1セット
    当日出荷
    F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
    用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
  • サイレンサ 日本精器

    サイレンサ

    日本精器(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
    使用流体空気
  • スピードコントローラー 日本精器

    スピードコントローラー

    日本精器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流量調整の優れたスピードコントローラです。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気
  • ルブリケータ BN-2301A 日本精器

    ルブリケータ BN-2301A

    日本精器(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
    使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
  • エアフィルター 日本精器

    エアフィルター

    日本精器(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
    全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152使用圧力(MPa)0.05~1.0全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    トラスコ品番226-1644接続口径Rc1/4全長(mm)182使用圧力(MPa)0~1貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    全長(mm)182質量(kg)0.5使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気
  • スピードコントローラ BN-2800 日本精器

    スピードコントローラ BN-2800

    日本精器
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    使用流体空気
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • エアフィルター 日本精器

    エアフィルター

    日本精器
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    入口圧力1.4MPaまで使用できます。コンパクトなミニタイプです。
    トラスコ品番382-7585全長(mm)102.5質量(g)140取付方式取付オプションなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1.4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    質量(kg)1.9全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • FRLユニット(ねじ込み型) 日本精器

    FRLユニット(ねじ込み型)

    日本精器
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
    全長(mm)202使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)40貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
  • F・R・Lユニット 日本精器

    F・R・Lユニット

    日本精器
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    仕様F・R・Lユニットねじの種類Rc使用流体空気
  • 2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ

    日本精器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
  • 精密減圧弁 日本精器

    精密減圧弁

    日本精器(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    精密な圧力調整が可能です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。全長(mm)93質量(kg)0.2取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • 2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ

    日本精器
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    切換方式2方向単動常時閉ポート数2位置数2作動方式パイロット形
  • 精密減圧弁 日本精器

    精密減圧弁

    日本精器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    全長(mm)128質量(kg)0.3取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ

    日本精器
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気
  • 2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ

    日本精器
    27,980税込30,778
    1個
    17日以内出荷
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気