カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日本精器
- SMC(20)
- 渡辺電機工業(9)
- Janis(ジャニス工業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- イスカル(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- アメリカン電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- brembo(1)
- Piab(ピアブ)(1)
- 大阪魂(1)
「bn8s」の検索結果

4方向電磁弁 76シリーズ
日本精器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%