カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- ドレン排出器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本精器
- モノタロウ(2)
- CKD(24)
- オリオン機械(2)
- SMC(1)
使用圧力(MPa)
- 0.14~1.0(1)
- 0.14~1.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
「ckd dt3000」の検索結果
特価

ドレントラップ
日本精器(18件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4