カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日本精器
- CKD(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- SMC(2)
- 長野計器(2)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- 鷺宮製作所(1)
- クローネ(1)
- AirTAC(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ckd ppg」の検索結果
特価

デジタル圧力計
日本精器(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト有