カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日本精器
- CKD(8)
- ベン(2)
- アソー(1)
- カクダイ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- サンホープ(1)
- audio-technica(1)
- j5 create(1)
- CORSAIR(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ckd usb2」の検索結果
特価

直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)
日本精器(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。幅(mm)34質量(kg)0.31高さ(mm)65ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~1.5有効断面積(mm2)1.54使用流体水/空気流体温度(℃)5~40配管接続口径Rc1/8