カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • ベン(154)
  • SMC(58)
  • ヨシタケ(56)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(32)
  • ダイキン工業(20)
  • 兼工業(12)
  • 富士コンプレッサー(8)
  • HydraForce(8)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 近畿製作所(5)
  • 油研工業(5)
  • RS PRO(5)
  • 扶桑精機(4)
  • ユニット(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • ノーリツ(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • KVK(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gennatubenn」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁 日本精器

    減圧弁

    日本精器
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷
    1.4MPa仕様のコンプレッサーに対応する減圧弁です。
    トラスコ品番728-8025全長(mm)86高さ(mm)160呼び径(B)15A呼び径(A)15A最高許容圧力(MPa)2一次側圧力(MPa)1.5以下適合流体空気二次側圧力(MPa)0.1~1.0
  • 手元減圧弁 日本精器

    手元減圧弁

    日本精器(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
    用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2外径(Φmm)32全長(mm)115質量(g)160管接続口径プラグ(IN)、ソケット(OUT)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60排気機構リリーフ機構
  • 精密減圧弁 日本精器

    精密減圧弁

    日本精器(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    精密な圧力調整が可能です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。全長(mm)93質量(kg)0.2取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • 手元減圧弁 日本精器

    手元減圧弁

    日本精器(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    エア工具に直接取付が可能です。(リリーフ機構付)ハンドル目盛りが出口圧力の目安を表します。ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。
    用途エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調圧します。接続口径Rc1/4全長(mm)64質量(g)80ねじの種類Rc外径(Φmm)32使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
  • 精密減圧弁 日本精器

    精密減圧弁

    日本精器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)128質量(kg)0.3取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • フィルタ付減圧弁8Aコンパクトタイプ 日本精器

    フィルタ付減圧弁8Aコンパクトタイプ

    日本精器
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
    使用圧力(MPa)0~1トラスコ品番354-3285全長(mm)156質量(kg)0.2取付方式ブラケット(別売)管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。)ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5圧力計なし
空圧補器カテゴリ