方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君日本精器4日以内出荷から6日以内出荷
コンプレッサ等のドレンの排出に最適!操作が簡単・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性・過酷な耐久テストをクリアコンパクト・高さを抑えたコンパクトタイプ底面ゴム板付(標準装備)・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。
用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4使用圧力0~1.4MPa耐圧力(MPa)2.1Cv値0.42踏込力(N)200