カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • SKC(環境測定)(73)
  • フロン工業(9)
  • フジキン(6)
  • コクゴ(5)
  • アズワン(4)
  • SMC(3)
  • 協和[機構部品](3)
  • Festo(3)
  • 三商(2)
  • エスコ(1)
  • オーハウス(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • 扶桑精機(1)
  • フリーベアコーポレーション(1)
  • 中興化成工業(1)
  • サンプラテック(1)
  • フロンケミカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mptfe」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君 日本精器

    方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君

    日本精器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンプレッサ等のドレンの排出に最適!。操作が簡単。・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能。・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。・過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。・高さを抑えたコンパクトタイプ。底面ゴム板付(標準装備)。・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)。・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。
    用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4使用圧力0~1.4MPa耐圧力(MPa)2.1Cv値0.42踏込力(N)200
  • ぺったん君足踏ボールバルブ 日本精器

    ぺったん君足踏ボールバルブ

    日本精器
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。
    材質【ボールバルブ】黄銅取付2-M5材質(本体)アルミダイカスト呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4使用圧力(MPa)0~1.4使用流体空気/ドレン/水耐圧力(MPa)2.1周囲温度(℃)0~60Cv値0.42踏込力(N)200
エアーバルブカテゴリ