カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日本精器
- ホンダ(14)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 東亜DKK(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- JTC(1)
「nh-5l3」の検索結果

ドレントラップ
日本精器(18件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4