カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • SMC(5)
  • 鷺宮製作所(4)
  • コガネイ(1)
  • CKD(1)
  • 静岡製機(1)
  • TRUSCO(1)
  • 八光電機(1)
  • ベン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • フローバル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sns-c130w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ 日本精器

    圧力スイッチ

    日本精器(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    接点容量が大きく構造が簡単です
    用途設定圧力になると信号を出します使用流体空気接点仕様1c接点質量(kg)0.5スイッチマイクロスイッチ周囲温度(℃)5~60
  • 圧力スイッチ 日本精器

    圧力スイッチ

    日本精器
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
    用途冷却水が流れるときに信号をだします使用流体清水使用圧力(MPa)0.05~0.5耐圧力(MPa)1.0流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60検知可能流量(L/min)5~20質量(kg)0.9接点構成1a1b