プロテクト台紙スリム美濃商会(4件のレビュー)当日出荷
データの移動・電子納品に最適。
電子データを格納したCD-Rを、収納ケースごと保管できます。
ブックケース型で収納ケースを保護します。
紙製ですので、分別の手間がかかりません。 (ファスナーは簡単に取り外しが可能です。)
用途5mm スリム プラケース用仕様A4S型台紙材質色板紙(古紙配合)寸法(mm)300×210エコマーク認定認定収納枚数CD・DVD2枚(5mmスリムプラケース)背幅(mm)7穴数6穴(46-80-46・80-80-80mm兼用)紙厚(mm)0.5シート厚さ(mm)7グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 303
証書ファイル布パットなし紺B A3賞状用美濃商会当日出荷
大切な賞状をキレイに保管。表面は品のある布製、内貼りは皮しぼ柄の付いた紙製です。
色紺規格A3判外形寸法(縦×横)(mm)315×217材質(表紙)布クロス収納寸法(mm)303×435グリーン購入法適合
証書ファイル布パットなし紺A4賞状二枚用美濃商会当日出荷
大切な賞状をキレイに保管。表面は品のある布製、内貼りは皮しぼ柄の付いた紙製です。
色紺タイプ縦規格A4判外形寸法(縦×横)(mm)315×225最大収納枚数(枚)2材質(表紙)布クロス収納寸法(mm)297×210グリーン購入法適合
板目表紙美濃商会¥2,998~税込¥3,298~
1パック(100枚)
当日出荷
エコマーク認定認定入数100枚入グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 304
板目表紙ハクタカゴールドA4 JIS規格美濃商会当日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定サイズA4規格JIS規格判寸法(縦×横)(mm)297×210白色度(%)80±5紙厚(mm)0.7坪量(g/m2)520エコマーク認定番号18 112 304
証書ファイル 植毛 紺 Aタイプ美濃商会翌々日出荷
大切な賞状をキレイに保管
色紺タイプタテ型規格A4収納枚数1穴数なし外形寸法(縦×横)(mm)315×225材質(表紙)植毛生地グリーン購入法適合
プロテクト台紙 W美濃商会当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 303
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
板目ファイル A4S美濃商会(1件のレビュー)翌々日出荷
再生紙(板目表紙)を使用したプラスチック不使用のハトメ無しファイル。背幅10~110mmで伸縮可能。背幅がのびる
仕様A4判タテ型(背幅10~110mm)付属品綴りひも1本付材質表紙=古紙70%使用色白背幅(mm)10~110穴数2穴穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×220綴じ厚(mm)最大100最大収納枚数(枚)1000グリーン購入法適合
布製図面袋 A4K-G3M ハトメなし美濃商会当日出荷
布製ですので、いつまでも美しく、重要な図面・書類の保存に最適です。規格判は外寸がコピー用紙サイズのため、ファイルに綴じても飛び出ません。使いやすい裏付リネンを使用していますので、薄い紙なども出し入れがスム-ズです。布張り製ですので、いつまでも美しく丈夫です。ハトメなしタイプは、パイプ式ファイルに綴じる事が出来ます。
証書ファイル布パットなし紺A A4賞状用美濃商会9日以内出荷
大切な賞状をキレイに保管。表面は品のある布製、内貼りは皮しぼ柄の付いた紙製です。
色紺タイプ縦規格A4判外形寸法(縦×横)(mm)315×225材質(表紙)布クロス収納寸法(mm)297×210グリーン購入法適合