カテゴリ

  • 防犯用品(18)
絞り込み
ブランド
  • YKC
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(18)
  • イトーキ(18)
  • ホンダ(13)
  • KINGBRIGHT(8)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • AMPHENOL(5)
  • 山城(4)
  • ナベヤ(3)
  • 矢崎化工(2)
  • ケニス(2)
  • be worth style(ビーワーススタイル)(2)
  • 山田電機(2)
  • SMC(1)
  • サンライズ(1)
  • 象印マホービン(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 好川産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ykc」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長 YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長YKC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
シルバー/ラバーロックダイヤル式
防犯グッズ フリーダイヤル錠 YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠YKC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
ロックダイヤル式
TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 YKCTATAキーボックス スタンダードタイプ KB型YKC(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
材質スチール仕様携帯壁掛け兼用タイプ付属品鍵2本
防犯グッズ ロックポケット YKC防犯グッズ ロックポケットYKC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。大容量で収納力があります。施錠だけでなく、キー、メモ、小物の保管・受け渡しができます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。背面には保護シート付きで相手を傷つけにくい仕様になっています。
ロックダイヤル式寸法(mm)123×45×33×11×75×40
防犯グッズ フリーダイヤル錠 MK装置付 4段 ブラック YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠 MK装置付 4段 ブラックYKC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
マスターキーで非常解錠ができて暗証番号もリセットできるすぐれたダイヤル錠ダイヤル錠の暗証番号は任意の番号(4桁)に設定できる。
ロックダイヤル式仕様4段番号可変式ブラック
ワイヤー式 ロックポケット ミニ YKCワイヤー式 ロックポケット ミニYKC
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。コンパクトな仕様になっておりますので扱いやすく便利です。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすく、コンパクトで扱いやすい設計になっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。幅(mm)121ブラック高さ(mm)251奥行(mm)39ワイヤー径(Φmm)(付属)8ワイヤー長(mm)(付属)190
防犯グッズ ロックポケット YKC防犯グッズ ロックポケットYKC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。
ロックポケットミニ くさり付 YKCロックポケットミニ くさり付YKC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途1寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4材質(本体)ダイカスト(塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5ロックダイヤル式材質(吊)スチール(ニッケル仕上)商品タイプくさり付材質(チェーン)スチール(ユニクロメッキ仕上)
ロックポケットミニ YKCロックポケットミニYKC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途1寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4材質(本体)ダイカスト(塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5ロックダイヤル式材質(吊)スチール(ニッケル仕上)商品タイプくさり無
ロックポケット YKCロックポケットYKC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ワンタッチでダイヤル部を明るく照らす「LEDライト」付で夜間使用に便利!施錠・開錠はダイヤル式でキー不要。暗証番号は可変式で、お好きな番号に何度でも変更可!収納部は大容量で、カードキーや、自動車の大型キー等も収納可。本体裏面はスポンジ付きで取付相手に傷を付けにくい!本体は樹脂カバー付きで、傷から保護します。ダイヤル部はシャッター付きでほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい!アダプター付きでレバーハンドルにも対応しています。
用途1材質(本体)ダイカスト製電池CR2032電池寿命約2500回(日本製電池使用の場合)ロックダイヤル式材質(吊)スチール製商品タイプLEDライト付
ワイヤー式 ロックポケット YKCワイヤー式 ロックポケットYKC
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。カードキーも収納することができる大容量の収納スペース。ダイヤル部はシャッター付きで、ほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすくなっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。幅(mm)131ブラック高さ(mm)271奥行(mm)44ワイヤー径(Φmm)(付属)8ワイヤー長(mm)(付属)190
ワイヤー式 ロックポケット 取り替え用 長めのワイヤーケーブル YKCワイヤー式 ロックポケット 取り替え用 長めのワイヤーケーブルYKC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
WL-845は、ワイヤー式ロックポケット(YKC LP-2500W、LP-400W)に対応した長めのワイヤーケーブルです。より広い範囲での設置が可能になり、取り付け場所の自由度が向上します。
用途WL-845は、YKC LP-2500W・LP-400W用の長めのワイヤーケーブルです。設置場所の自由度が増し、鍵や貴重品の管理・盗難防止に役立ちます。ブラックワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長(mm)450
マスターキー YKCマスターキーYKC
639税込703
1個
6日以内出荷
ロックダイヤル式・キー式適合本体#415
防犯グッズ シリンダー南京錠 YKC防犯グッズ シリンダー南京錠YKC
899税込989
1個
9日以内出荷
スタンダードな南京錠です。さびにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。キー3本付き。
ロックキー式
防犯グッズ ロックポケット くさり付 YKC防犯グッズ ロックポケット くさり付YKC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。手のひらサイズのコンパクト設計で軽くて使いやすいです。住宅や店舗のキー、メモ、小物類を収納できます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。建築現場の単管パイプやガスメーターなど製品単体では取り付けが困難なところに取付ができる便利な補助くさり付き。
ロックダイヤル式材質チェーン:鉄/ユニクロメッキ、チューブ:PVC全長(mm)450チェーン線径(Φmm)4.8
TATAキーハウスDXタイプ K型 YKCTATAキーハウスDXタイプ K型YKC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
材質スチール仕様携帯壁掛け兼用タイプ付属品鍵2本
セーフティミニボックス SB-5000 YKCセーフティミニボックス SB-5000YKC
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。
用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。長さ(mm)付属ワイヤー:550厚さ(mm)58ブラックワイヤー太さ(mm)付属:6縦(mm)235横(mm)140
TATA キーラック YKCTATA キーラックYKC
799税込879
1個
9日以内出荷
ホルダーに記入した名前や用途をカードに記入しておくと、キーホルダーの整理に便利です。
南京錠・鍵カテゴリ