リアカメラ(アルパインナビ専用)ALPINE当日出荷
アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。
バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
設置形態リアビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白)ALPINE(1件のレビュー)当日出荷
アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。
カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。
別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。
車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
インナーバッフルボード(トヨタ車用)ALPINE¥4,798~税込¥5,278~
1セット(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。
COBRA バックル XLトリガーALPINE当日出荷
プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用。質量(g)65適合ベルト幅(mm)50オス形状自在破断荷重(kN)9材質本体:7075 アルミニウム
リアビジョンリンクリモコン (リア専用)ALPINE6日以内出荷
アルパイン製HDMIリアビジョンリンク/リアビジョンリンク対応カーナビ用。
本製品は車両の後部座席からナビゲーション/リアビジョンの操作を行うためのリモコンです。
アルパイン製HDMIリアビジョン/リアビジョンリンク対応カーナビゲーションとリアビジョンの組み合わせ時に使用します。
ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.2)ALPINE7日以内出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を30系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
Android接続HDMIケーブルALPINE7日以内出荷
HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)変換セットです。
付属品HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)
メティオヨウライティンググリルホワイトALPINE7日以内出荷
構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
BMWセンヨウデジタルミラーインカメラALPINE7日以内出荷
後方視界を確実に映すアルパインのデジタルミラー「DVR-DM900-BMW-IC」。フルHD画質の9型液晶画面と高画質カメラを採用。昼夜問わず鮮明に後方を映し出します。専用デザインによりBMWの遊び心あるインテリアにマッチ。また純正ミラーに搭載されたETC機能をそのまま使用可能。安心・安全・快適なドライブをサポートします。
適合車純正ETCミラーLCDの左側上部にLEDインジケーターがあるタイプ
2024年度版 全国地図更新ディスクALPINE当日出荷
用途EX11NX/XF11NX/EX10NX/EX9NX/X9NX/X9NXL/X8NX/7WNX/7DNX/EX11NX2/XF11NX2/EX10NX2/EX9NX2/X9NX2/X8NX2/7WNX2/7DNX2/X8NXF(HOO16VAO95VV/HOO16VAO95WW)/7DNXF(HOO6cao9oaa9/7DNXF2(HOO6FLOOOGG/HOO16FLOOOSS/HOO16FLOOOAA)専用内容【disc1】プログラム+地図更新ディスク【disc 2/3】地図更新ディスク
ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロックALPINE当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
オーバルシェイプです。
用途土建作業などに。トラスコ品番336-8627材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56色ブラック高さ(mm)105ロックスクリューロック破断強度(kN)24
HMS RОUND 3点オートロックALPINE翌々日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途土建作業などトラスコ品番195-4361材質7075 アルミニウム幅(mm)73色ブルー高さ(mm)114質量(g)95規格EN12275+EN362規格適合品線径(Φmm)14.0ロック3点オートロックアズワン品番64-8583-73
10cm 2ウェイ・セパレートスピーカーALPINE7日以内出荷
3cmセパレートドームツイーターと10cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。
セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、Φ4×16mm×4、Φ5×16mm×4、ワッシャー×4、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用)×2、変換コード×2、Uクリップ、防振クッション、ネットワーク、分岐コード(プラス配線用/マイナス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.1)ALPINE当日出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用 Android接続MHLケーブルALPINE7日以内出荷
HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/MHL-Micro USB変換ケーブル/GALAXY用Micro USB 5-11ピン変換コネクタ セットです。
付属品HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/MHL-Micro USB変換ケーブル/GALAXY用Micro USB 5-11ピン変換コネクタ
映像分配キットALPINE7日以内出荷
シートバック後席モニターなど2台を接続する時の為の映像分配ユニットです。(1入力:2出力)
付属品分配ユニット、電源コード、PIN接続コード、取扱説明書、保証書
リアカメラダイレクト接続ケーブル(30系プリウス専用)ALPINE7日以内出荷
30系プリウスの車両リアカメラ用プリハーネスを使いアルパインナビとリアカメラを接続する場合に使用します。
付属品カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1適合機種HCE-C90D、HCE-C90
リアカメラ接続ケーブル(日産車用)ALPINE7日以内出荷
日産車の車両リアカメラ用プリハーネスを使いアルパインナビとリアカメラを接続する場合に使用します。
付属品カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1適合機種HCE-C90D
リアカメラパッケージ(30系アル/ヴェル専用・白)ALPINE7日以内出荷
アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C30AV/KWX-Y008HA)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1色パールホワイト質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水保護等級IP68調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
リアカメラキット(30系プリウス専用)ALPINE7日以内出荷
車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付パネル(A・B)、カメラ取付ねじ×2、スペーサー、グロメット、型紙、取扱説明書
リアカメラキットALPINE7日以内出荷
ウイッシュ他各種車種に対応のカメラ取付けキットです。
リアカメラ(汎用RCAタイプ・白)ALPINE7日以内出荷
ホワイト系のボデーカラーに合わせ、カメラ本体はホワイトパール色のRCA出力リアカメラ。
設置形態リアビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
リアカメラ(汎用RCAタイプ)ALPINE当日出荷
RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。
バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。
別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態リアビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC