カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- ALPINE
- BIGM(丸山製作所)(21)
- CKD(50)
- Dold(2)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(7)
- SMC(42)
- STMicro(2)
- TOKO(東興化学研究所)(11)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- VISHAY(64)
- Zebra Technologies(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- エスコ(6)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- 富士電機(4)
- 日機(5)
- 本多電子(2)
- ブランドをもっと見る
「d3dc-2」の検索結果
特価

ポータブル電源
ALPINE¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、。幅広いシーンで活躍する頼れる一台。持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ。充実の入出力方式。ポータブル電源でカーライフも充実付属品・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書寸法(mm)263×221×216質量(kg)9.3容量200,000mAh(640Wh)出力AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)USB1(×2):5V2.4AUSB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A)温度(℃)充電:0℃~55℃(32°F to 131°F)入力DC 12-30V(96W MAX)保存温度(℃)-20~60(-4°F to 140°F)出力波形純正弦波バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)充電時間7~8時間(ACアダプター充電時)動作温度-20℃~55℃(-4°F to 131°F)バッテリー容量(Ah)200000保存温度範囲(℃)-20~60動作温度範囲(℃)-20~55モデルPTB-PS640充放電回数(回)3,000以上