カテゴリ

  • カー用品(157)
  • バッテリー・電装(27)
  • 安全保護具(11)
  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ALPINE
  • モノタロウ(19)
  • Alpha Wire(202)
  • ELPA(1,967)
  • KITO(キトー)(209)
  • MAZDA(マツダ)(331)
  • NSK(日本精工)(219)
  • Optibelt(347)
  • SAMTEC(192)
  • SMC(826)
  • オカムラ(岡村製作所)(242)
  • トヨタ(202)
  • ノーリツ(386)
  • ホンダ(2,388)
  • ミツビシ(196)
  • メディアカバーマーケット(594)
  • 三木プーリ(731)
  • 三菱ふそう(1,447)
  • 東芝(237)
  • 雅(315)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp」の検索結果

197件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リアカメラキット(ランクルプラド専用) ALPINE

    リアカメラキット(ランクルプラド専用)

    ALPINE
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
    付属品取付パネル、取扱説明書
  • リアカメラ(汎用RCAタイプ) ALPINE

    リアカメラ(汎用RCAタイプ)

    ALPINE
    ¥13,880税込¥15,268
    1個
    当日出荷
    RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • ALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ ALPINE

    ALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ

    ALPINE
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用。メス形状固定
  • カメラダイレクト接続ケーブル ALPINE

    カメラダイレクト接続ケーブル

    ALPINE(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    アルパイン製リアカメラダイレクト対応ナビと、ダイレクト接続カメラを接続する時に使用します。
  • リアカメラ(アルパインナビ専用) ALPINE

    リアカメラ(アルパインナビ専用)

    ALPINE
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
    付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • ステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用) ALPINE

    ステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用)

    ALPINE(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
    付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書、圧着コネクタ×2
  • COBRA バックル XLトリガー ALPINE

    COBRA バックル XLトリガー

    ALPINE
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用。材質本体:7075 アルミニウム質量(g)65適合ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)9オス形状自在
  • ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック ALPINE

    ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック

    ALPINE
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番336-3539材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56色グリーン高さ(mm)105ロックスクリューロック破断強度(kN)24
  • カラビナ HMS ROUND 3点オートロック 線径14.0mmX114 ブラック ALPINE

    カラビナ HMS ROUND 3点オートロック 線径14.0mmX114 ブラック

    ALPINE
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番508-9752材質7075 アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)72色ブラック高さ(mm)110ロック3点オートロック破断強度(kN)24
  • デジタルミラー ALPINE

    デジタルミラー

    ALPINE
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    <ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> WXGA高精細フルラミネーションディスプレイ ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
    タイプ純正ミラーカバータイプ電源電圧(V)12(定格14.4)保存温度(℃)-40~85液晶サイズ10型(10.0インチ)記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG動作温度(℃)-20~60画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア)対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上フレームレート27.5fps(フロント/リア)
  • AUX変換/ビデオ入力ケーブル(0.3m) ALPINE

    AUX変換/ビデオ入力ケーブル(0.3m)

    ALPINE
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビの3.5Φミニジャック入力に外部映像機器を接続する為の入力ケーブルです
  • ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用iPod/iPhone接続HDMIケーブル【KCU-G60i】 ALPINE

    ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用iPod/iPhone接続HDMIケーブル【KCU-G60i】

    ALPINE
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    車載用に設計された1mのHDMIケーブルです。ビルトインのHDMI端子から接続機器までのケーブルとしてお使いください。
  • リアカメラ(汎用RCAタイプ・白) ALPINE

    リアカメラ(汎用RCAタイプ・白)

    ALPINE
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイト系のボデーカラーに合わせ、カメラ本体はホワイトパール色のRCA出力リアカメラ。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • インナーバッフルボード(トヨタ車用) ALPINE

    インナーバッフルボード(トヨタ車用)

    ALPINE
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。
  • ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.1) ALPINE

    ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.1)

    ALPINE
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
    付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
  • ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック ALPINE

    ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック

    ALPINE
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 軽さと頑丈さを兼ね備えたタイプです。
    用途土建作業などに。材質7075 アルミニウム長さ(mm)98幅(mm)59高さ(mm)98ロックスクリューロック破断強度(kN)26
  • ETC汎用アンテナ角度調整スペーサー ALPINE

    ETC汎用アンテナ角度調整スペーサー

    ALPINE(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
  • リアカメラ接続ケーブル(トヨタナビレディ車用) ALPINE

    リアカメラ接続ケーブル(トヨタナビレディ車用)

    ALPINE
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トヨタナビレディ装着(リアカメラ)付車の純正カメラとアルパインナビを接続する場合に使用します。
  • ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック ALPINE

    ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック

    ALPINE
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番336-8627材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56色ブラック高さ(mm)105ロックスクリューロック破断強度(kN)24
  • ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE

    ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ]

    ALPINE
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-IC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
    質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4電源電圧(V)12(定格 14.4)保存温度(℃)-40~85記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)液晶サイズ10型(10.0インチ)記録ファイル形式動画TS、静止画JPG動作温度(℃)-20~60F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fpsイメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
  • リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白) ALPINE

    リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白)

    ALPINE(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • HMS RОUND 3点オートロック ALPINE

    HMS RОUND 3点オートロック

    ALPINE
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
    用途土建作業など材質7075 アルミニウム幅(mm)73色ブルー高さ(mm)114質量(g)95規格EN12275+EN362規格適合品線径(Φmm)14.0ロック3点オートロック
  • COBRA バックル ALPINE

    COBRA バックル

    ALPINE
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番206-4097材質本体:7075 アルミニウム色ブラック質量(g)62適合ベルト幅(mm)38破断荷重(kN)9アズワン品番64-8533-61オス形状自在
  • ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”3点オートロック ALPINE

    ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”3点オートロック

    ALPINE
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番364-4444材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56色ブルー高さ(mm)105ロック2点オートロック破断強度(kN)25
  • ALPIN 登山用カラビナ ”MICRO”スクリューロック ALPINE

    ALPIN 登山用カラビナ ”MICRO”スクリューロック

    ALPINE
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 最も小さなタイプです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番336-3541材質7075 アルミニウム長さ(mm)94幅(mm)56色シルバー高さ(mm)94ロックスクリューロック破断強度(kN)22使用荷重(kN)22
  • ALPIN 強力バックル ”コブラ”用フレーム ALPINE

    ALPIN 強力バックル ”コブラ”用フレーム

    ALPINE
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    頑丈なベルトフレームです。
    用途ベルトの締め付けや長さ調整。トラスコ品番366-5499材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック適合ベルト幅(mm)45
  • HDMI接続後席モニター用接続ケーブル ALPINE

    HDMI接続後席モニター用接続ケーブル

    ALPINE
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    アルパイン製ナビゲーションと後席モニターをHDMI接続する場合に使用します。
  • リアビジョンリンクリモコン (リア専用) ALPINE

    リアビジョンリンクリモコン (リア専用)

    ALPINE
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    アルパイン製HDMIリアビジョンリンク/リアビジョンリンク対応カーナビ用。 本製品は車両の後部座席からナビゲーション/リアビジョンの操作を行うためのリモコンです。 アルパイン製HDMIリアビジョン/リアビジョンリンク対応カーナビゲーションとリアビジョンの組み合わせ時に使用します。
  • サイドビューカメラ ALPINE

    サイドビューカメラ

    ALPINE
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。 ※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。 ※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。 ※グレード・仕様により取付けできない場合があります。 ※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。 ※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。 ※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水保護等級IP67設置形態サイドビュー調整機能自動白調調整画角水平:82°、垂直:60.5°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • リアカメラキット(ハイエース専用) ALPINE

    リアカメラキット(ハイエース専用)

    ALPINE
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
    付属品取付パネル(A・B)、なべ小ネジ、両面テープ、型紙、取扱説明書色ブラック
  • アルパインカーナビ/ディスプレイオーディオ専用 トヨタディーゼル車用電源ケーブル ALPINE

    アルパインカーナビ/ディスプレイオーディオ専用 トヨタディーゼル車用電源ケーブル

    ALPINE
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    6日以内出荷
    ディーゼル車のグロー機能を起因とするナビゲーション/ディスプレイオーディオの起動遅延を改善するケーブルです。
    適合【車種】ハイエース/レジアスエース 【年式】2013年(H25)12月 ~ 現在【型式】200系 【エンジンタイプ】ディーゼル
  • リアカメラキット ALPINE

    リアカメラキット

    ALPINE
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    ヴァンガード他11車種に対応のカメラ取付けキットです。
    付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、型紙、取扱説明書
  • 車載用折りたたみベッド ALPINE

    車載用折りたたみベッド

    ALPINE
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    7日以内出荷
    使う時だけ簡単に設置ができるフォールディングベッドキット。車種に合わせた高さ・長さ調整可能なフルフラット仕様で、収納・持ち運びにもこまらないコンパクトサイズ。付属の専用キャリーバッグに収納可能です。頑丈フレームとマットで耐荷重200kgを実現!
    構成部品アーム×1、ベースフレーム前方×1、ベースフレーム後方×1、補助フレーム×1、ベッドフット×2、ベッドマット後方×1、ベッドマット前方×1、保護用クッションテープ×2、キャリーバッグ×1
  • ツィーター取付けキット(ワゴンR他) ALPINE

    ツィーター取付けキット(ワゴンR他)

    ALPINE
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
    付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
  • 20ネン NX EMMCヨウ '25MAP ALPINE

    20ネン NX EMMCヨウ '25MAP

    ALPINE
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    対応機種EX11NX/XF11NX/EX10NX/EX9NX/X9NX/X8NX/7WNX/7DNX/X8NXF(H0016VA095V/H0016VA095WW)/7DNXF(H0016CA090AA)/7DNXF2(H0016FL000GG/H0016FLOOOSS/H0016FL000AA/H0016FL010GG/H0016FLO10SS/H0016FLO10AA)/NMZL-Y70D(08545-K9129/08545-K9138/08545-F9129LL/08545-F9138-LL]/NMZL-W70D(08545-K9133/08545-K9139)
  • ポータブル電源 ALPINE

    ポータブル電源

    ALPINE
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    7日以内出荷
    アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、。幅広いシーンで活躍する頼れる一台。持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ。充実の入出力方式。ポータブル電源でカーライフも充実
    付属品・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書寸法(mm)263×221×216質量(kg)9.3容量200,000mAh(640Wh)出力AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)USB1(×2):5V2.4AUSB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A)温度(℃)充電:0℃~55℃(32°F to 131°F)入力DC 12-30V(96W MAX)保存温度(℃)-20~60(-4°F to 140°F)出力波形純正弦波バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)充電時間7~8時間(ACアダプター充電時)動作温度-20℃~55℃(-4°F to 131°F)バッテリー容量(Ah)200000保存温度範囲(℃)-20~60動作温度範囲(℃)-20~55モデルPTB-PS640充放電回数(回)3,000以上
  • ハイエース/ハイエースワイドセンヨウメティオサウンドシステム ALPINE

    ハイエース/ハイエースワイドセンヨウメティオサウンドシステム

    ALPINE
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    7日以内出荷
    降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。
    色グリル:ガンメタリック質量(g)(単体)ウーファー SWD-65CKD:638、ツィーター SPM-50C:100定格入力(W)50(RMS)瞬間最大入力(W)150(Peak)
  • フローティングメモリナビ ALPINE

    フローティングメモリナビ

    ALPINE
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
    アルパインの大画面11型フローティング ビッグX11「XF11NX2S」。スマホ連携特化モデル。 音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声での操作がさらに進化。HDMI-CEC対応。 Apple CarPlay/ワイヤレスカープレイ/Android Autoにも対応。新構造採用(1DIN筐体)で取付可能車種が従来の20車種から100車種以上に。
    付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式仕様【USBメモリー部】(再生信号圧縮方式)AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC、VIDEO:MP4、MKV、AVI、VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264質量(kg)約2.9サイズ11型出力【Bluetooth部】+4dBm(Power Class2)、プリアウト出力(音声最大出力レベル):2V/10kΩ(最大)最大出力(W)50×4表示方式【モニター部】透過型FFS液晶電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11 ~ 16)マイナスアース有効画素数【モニター部】99.99%以上外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×100×166.5、接続部:35、45光源【モニター部】LEDバックライト方式インターフェース【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)、【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)回路方式【地上デジタルテレビ・チューナー部】PLL周波数シンセサイザー駆動方式【モニター部】TFTアクティブマトリクス受信周波数【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~、1605.6305MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHzセキュリティ【Wi-Fi通信部】WPA2 Personal画素数【モニター部】2,764,800画素接続台数【HDMI出力部】最大4台受信チャンネル(ch)【地上デジタルテレビ・チューナー部】UHF13 ~ 52Bluetooth【Bluetooth部】Bluetooth4.2無線規格【Wi-Fi通信部】IEEE 802.11受信感度【ナビゲーション部】-130dBm、【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm、【ラジオ・チューナー部】AM:30dBμV(20dBS/N)、FM:5dBμV(3%THD)使用チャンネル(ch)【Wi-Fi通信部】2.4GHz:1 ~ 13動作温度範囲(℃)-20~60画面寸法(mm)幅237.12×高さ133.38周波数帯域(GHz)【Wi-Fi通信部】2.4GHz供給電圧(V)【USBメモリー部】5対応プロファイル【Bluetooth部】HFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPPSDカード【USBメモリー部】(ファイルシステム)FAT 16/32、exFAT
  • 10cm 2ウェイ・セパレートスピーカー ALPINE

    10cm 2ウェイ・セパレートスピーカー

    ALPINE
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    3cmセパレートドームツイーターと10cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
    付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、Φ4×16mm×4、Φ5×16mm×4、ワッシャー×4、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用)×2、変換コード×2、Uクリップ、防振クッション、ネットワーク、分岐コード(プラス配線用/マイナス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
  • インナーバッフルボード(ミツビシ車用) ALPINE

    インナーバッフルボード(ミツビシ車用)

    ALPINE
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。