カテゴリ
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- ALPINE
- モノタロウ(1)
- carrozzeria(4)
- アークヒル(3)
- スバル(2)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- スズキ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ナベヤ(1)
- 東京コーン紙製作所(トップトーン)(1)
- ジョイフル(1)
- JDソリューション(1)
- パイオニア(1)
- S-RAY(エスレイ)(1)
「ts-t440」の検索結果

ツィーター取付けキット(ワゴンR他)
ALPINE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
17cm 2ウェイ・セパレートスピーカー
ALPINE¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。 また3種類の取付スペーサーも同梱しております。付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150