カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- ALPINE
- モノタロウ(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- ELPA(1)
- KENWOOD(1)
- KSフィルター(1)
- NEXTEC(2)
- NSK(日本セキュリティ)(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- WISENET(2)
- イメージニクス(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- シャープ(3)
- セキスイ(6)
- ビデオセンシング(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ラムマウント(1)
- ローランド(1)
- 中西産業(2)
- 興和オプトロニクス(3)
- ブランドをもっと見る

HDRマルチビューフロントカメラ(トヨタダイレクト接続専用)
ALPINE(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷一部トヨタ車において、プリワイヤーを使用し、アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。付属品カメラ、ナンバーブラケット、ダイレクト接続ケーブル、カメラ取付ねじ×2、バンドクランプ×10、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)56(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)電源(V)DC6(5~9)消費電力(W)1.1(6V)ケーブル長(m)2コード長さ(m)1.5方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p)解像度水平:330TV本以上(中央部)映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3S/N比ルミナンス:8.41Lx保存温度範囲(℃)-40~85使用周囲照度(Lx)約1.5~10万同期方式内部同期防水保護等級IP68設置形態フロントビュー調整機能自動光量調整、自動白調整画角水平:約150°、垂直:約125°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら