カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(3,588)
- 3M(スリーエム)(728)
- DAYTONA(デイトナ)(856)
- HEIKO(639)
- LAMP(スガツネ工業)(666)
- Panasonic(パナソニック)(1,577)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(781)
- SK11(1,227)
- TRUSCO(3,625)
- アイリスオーヤマ(674)
- アズワン(779)
- アーテック[学校教材・教育玩具](741)
- エスコ(2,531)
- エレコム(695)
- オーム電機(650)
- カクダイ(763)
- コクヨ(1,163)
- ノーブランド(809)
- マキタ(1,031)
- 大阪魂(1,930)
- ブランドをもっと見る
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業のページです。日本ニューマチック工業は、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日本ニューマチック工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒537-0003 大阪市東成区神路4-11-5 |

チゼル NNK-250~1500用
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷仕様NNK-250、500、750、1000、1500適合機種NNK-250、500、750、1000、1500
チゼル NF-00 0用
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
スムージングツール NBH-400用 4K
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷適合NBH-400用 4Kスムージングツールトラスコ品番753-3179全長(mm)110質量(g)170
アングルグラインダ (超軽量型)
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。用途金属の研削、さび取りに。トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)84.5排気方向側方
ダストコレクタ
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9本体質量(kg)0.75本体サイズ(mm)180×157×79研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50