カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(2)
- KTC(5)
- スーパーツール(2)
- マキタ(2)
- 京セラ(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ライト精機(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- JTC(1)
- SK11(1)
「120-7041」の検索結果

エアストレートグラインダー
日本ニューマチック工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方全長(mm)311質量(kg)1.3付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5コレットサイズ(mm)6