カテゴリ

  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • SMC(6)
  • CKD(6)
  • ベッセル(4)
  • KSフィルター(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 修理(2)
  • brembo(2)
  • ホーザン(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • IKA(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • マパール(1)
  • TIME(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d6hs」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220

    日本ニューマチック工業
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番759-3686セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219

    日本ニューマチック工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    軽量で高出力です。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
    用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番753-3870セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット【ドライバビット】Xタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8