カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- エム・デー・エス(10)
- JTT(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- カシオ計算機(1)
- キングジム(1)
- スタンダード(1)
- RICOH(リコー)(1)
- Canon(1)

アングルグラインダ (超軽量型)
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。用途金属の研削、さび取りに。トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)84.5排気方向側方