カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- マキタ(3)
- NOK(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- トーケン(1)
- 修理(1)
「isi125」の検索結果

NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077
日本ニューマチック工業¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3918セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)405無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.90ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7