カテゴリ
- 空圧工具(6)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- サクライ(31)
- 日動工業(18)
- INFINEON(12)
- TDK(11)
- CKD(8)
- AFAM(アファム)(7)
- ツボサン(6)
- 日研工作所(6)
- BELKIN(ベルキン)(5)
- StarTech.com(5)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(4)
- 三菱電機(4)
- CCP(4)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- コクヨ(3)
- トンボ鉛筆(3)
- ブランドをもっと見る
「ksa」の検索結果

NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023
日本ニューマチック工業¥83,980税込¥92,3781個当日出荷立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK サンダ 180mm用 15307
日本ニューマチック工業¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷平面研磨に適しています。用途表面の仕上げにトラスコ品番753-4141セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金全長(mm)209内径×外径(Φmm)【ペーパー】22×180無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8排気方向前方