カテゴリ
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- 七星科学研究所(8)
- 修理(2)
「naw-16」の検索結果
特価

NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364
日本ニューマチック工業¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に付属品ホースニップルトラスコ品番753-3837材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)580ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394
日本ニューマチック工業¥79,980税込¥87,9781台当日出荷狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。