カテゴリ

  • 空圧工具(13)
絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • 七星科学研究所(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(249)
  • Namekawa(滑川軽銅)(100)
  • LEPLUS NEXT(54)
  • BAGSTER (バグスター)(24)
  • オリエンタルモーター(19)
  • AFAM(アファム)(17)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(13)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
  • ホームテイスト(10)
  • TRUSCO(8)
  • DIAMOND(8)
  • NAKAGAWA[理美容](8)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • 三菱電機(5)
  • ワイドミュラー(5)
  • イスカル(4)
  • 中央精機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「naw」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1200(S) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1200(S) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.18MB)
インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-16HS 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-16HS 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.18MB)
NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394 日本ニューマチック工業NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394日本ニューマチック工業
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1600HA 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1600HA 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.08MB)
インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-6HS(P) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-6HS(P) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.12MB)
インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-19A(P) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-19A(P) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.08MB)
NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027 日本ニューマチック工業NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027日本ニューマチック工業
85,980税込94,578
1個
翌日出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に最大締付トルク(N・m)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500付属品カプラプラグトラスコ品番753-3811材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)364使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
ツーハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業ツーハンマインパクトレンチ日本ニューマチック工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
ツーハンマインパクトレンチは、1回転で2打撃与えるため、高能率かつ締め付け取り外しがなめらかであらゆる産業でもっとも一般的に使用されています。 標準ボルト径16mm(NW-14H)までのツーハンマインパクトレンチは、Tレンチとして、小型軽量で、立ち上がり能力を大幅に改善し、 生産ラインに適した非常に使いやすいレンチとして開発した製品です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500全長(mm)386質量(kg)9.6ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.45シャンク寸法19.05軸心より側面まで(mm)30能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc調整方式4段階
インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-32LA 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-32LA 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(0.08MB)
インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-6HS(S) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-6HS(S) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(0.13MB)
アングルインパクトレンチ 20179 日本ニューマチック工業アングルインパクトレンチ 20179日本ニューマチック工業
329,800税込362,780
1台
121日以内出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500最大締付トルク(N・m)1260トラスコ品番816-0132セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)484使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)標準22 高力18ホース取付口Rc1/2排気方向後方
アングルインパクトレンチ 20177 日本ニューマチック工業アングルインパクトレンチ 20177日本ニューマチック工業
189,800税込208,780
1台
121日以内出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)640トラスコ品番816-0131セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)415使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315 日本ニューマチック工業NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315日本ニューマチック工業
59,980税込65,978
1個
121日以内出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業最大締付トルク(N・m)57無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番816-0133セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方