カテゴリ
- 空圧工具(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- EPSON(6)
- SRIC(スリック)(5)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- 修理(1)
「ngp-100」の検索結果

ダストコレクタ
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9本体質量(kg)0.75本体サイズ(mm)180×157×79研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ