カテゴリ
- 空圧工具(24)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- Panasonic(パナソニック)(136)
- 東芝ライテック(15)
- 修理(12)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- 住友電工ハードメタル(12)
- ミドリ安全(7)
- トレード(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- HotaluX(ホタルクス)(5)
- 大洋製薬(5)
- EATON(イートン)(5)
- Festo(5)
- ナンシン(4)
- NACHI(不二越)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- スリーナイン島野(3)
- 旭化成アドバンス(3)
- ブランドをもっと見る
「nhg」の検索結果

エアストレートグラインダー
日本ニューマチック工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用全長(mm)311質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55コレットサイズ(mm)6ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077
日本ニューマチック工業¥52,980税込¥58,2781個当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3918セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)405無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.90ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥26,980税込¥29,6781個当日出荷・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。トラスコ品番166-0748質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。全長(mm)511質量(kg)1.6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3900セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)366無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
ストレートグラインダ 軸付砥石用
日本ニューマチック工業¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。トラスコ品番753-3942質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 150mm用 10081
日本ニューマチック工業¥63,980税込¥70,3781個当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3926セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)440無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9