カテゴリ
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- 南国フレキ工業(56)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- SMC(3)
- スズキ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Vesrah(2)
- カスガ(KASUGA)(2)
- 日本化工機材(2)
- 長野計器(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 修理(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- ストラパック(1)
- アケボノ(梱包機器)(1)
- 由良産商(1)
- 永井興産(1)
「nk-1000」の検索結果

ニューケレン
日本ニューマチック工業¥68,980税込¥75,8781台当日出荷用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4ストローク(mm)23ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)使用空気圧力(MPa)0.6