カテゴリ

  • 空圧工具(59)
    • エアーチッパー(4)
    • エアストレートグラインダー(8)
    • エアーインパクトレンチ(7)
    • 空圧工具アクセサリー部品(6)
    • アングルグラインダー(4)
    • はくり工具(空圧工具付属品)(7)
    • エアーチゼル(1)
    • エアーハンマー(5)
  • 切削工具(1)
    • セーバーソーブレード(1)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • 鹿島化学金属(UKB)(18)
  • TRUSCO(12)
  • トンボ鉛筆(10)
  • 日本プリメックス(10)
  • SUGICO(スギコ)(9)
  • コクヨ(8)
  • CKD(8)
  • FSC藤原産業(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 持田ヘルスケア(3)
  • PROST's(3)
  • アネスト岩田(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • 仁礼工業(2)
  • ホンダ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npk」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用 日本ニューマチック工業

    NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用

    日本ニューマチック工業
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-2180適合機種NHR-20質量(g)141品名ニードルブッシュ
  • NPK ニューマチックオイル 日本ニューマチック工業

    NPK ニューマチックオイル

    日本ニューマチック工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    エアツールに必須のオイルです。 エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。
    トラスコ品番816-0162材質鋼油材質/仕上鋼油質量(kg)3.9容量(L)4
  • NPK チッパー 丸込み用部品 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み用部品

    日本ニューマチック工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合本体AA-00SP(R)、AA -0SP
  • NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状丸込み
  • NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 角込み

    日本ニューマチック工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状角込み
  • NPK チッパー 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー

    日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
    その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273質量(kg)2.4無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
  • NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm) 日本ニューマチック工業

    NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm)

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番795-2155適合機種NHR-20全長(mm)180質量(g)10.5品名ニードル
  • NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーグラインダ

    日本ニューマチック工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    全長(mm)511質量(kg)1.6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
  • NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーグラインダ

    日本ニューマチック工業
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    トラスコ品番166-0748質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
  • NPK パネルカッタ NBH-400用 日本ニューマチック工業

    NPK パネルカッタ NBH-400用

    日本ニューマチック工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツ
    用途板金切断用トラスコ品番753-3101全長(mm)155質量(g)150
  • NPK オートチゼラ 30070 日本ニューマチック工業

    NPK オートチゼラ 30070

    日本ニューマチック工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業にトラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1600
  • NPK ロータリバイブレータ 30066 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリバイブレータ 30066

    日本ニューマチック工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番753-4116全高(mm)111空気消費量(m3/min)0.5振動数(v.p.m)9400
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーグラインダ

    日本ニューマチック工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    トラスコ品番753-3942質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
  • NPK アングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    53,980税込59,378
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • NPK ロータリバイブレータ 30169 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリバイブレータ 30169

    日本ニューマチック工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番753-4108全高(mm)83空気消費量(m3/min)0.15振動数(v.p.m)18000
  • NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用

    日本ニューマチック工業
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツ
    用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)

    日本ニューマチック工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
  • NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028

    日本ニューマチック工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
  • NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 13mm 10215

    日本ニューマチック工業
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用

    日本ニューマチック工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツです。
    用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0165適合機種NF-20用チゼル全長(mm)155質量(g)98
  • NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017

    日本ニューマチック工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
  • NPK ストレートフラットチゼル 250mm NF-20用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル 250mm NF-20用

    日本ニューマチック工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツです。
    用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0166適合機種NF-20用チゼル全長(mm)250質量(g)152
  • NPK ダイヤモンドホイル DAC-11用 日本ニューマチック工業

    NPK ダイヤモンドホイル DAC-11用

    日本ニューマチック工業
    10,900税込11,990
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番827-9693適合機種DAC-11質量(g)10
  • NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
  • NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027

    日本ニューマチック工業
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に付属品カプラプラグトラスコ品番753-3811材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)364無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)135ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198

    日本ニューマチック工業
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.5チャック能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK スペーサ 日本ニューマチック工業

    NPK スペーサ

    日本ニューマチック工業
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-1426適合機種NHG-65D、NHG-65LD質量(g)32
  • NPK エアータッパ 10mm 日本ニューマチック工業

    NPK エアータッパ 10mm

    日本ニューマチック工業
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてにトラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023

    日本ニューマチック工業
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
  • NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140

    日本ニューマチック工業
    45,980税込50,578
    1台ほか
    当日出荷
    小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
    用途スポット溶接の修正やバリ取りに仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番753-4388セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)174無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用

    日本ニューマチック工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツです。
    用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0167適合機種NF-20用チゼル全長(mm)300質量(g)182
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ

    日本ニューマチック工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    適合NW-800
  • NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401

    日本ニューマチック工業
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
    用途緩め作業の多い自動車整備用に付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用 日本ニューマチック工業

    NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用

    日本ニューマチック工業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    用途軸付砥石を取り付ける部品トラスコ品番816-0160適合機種RG-38A材質クロムモリブデン鋼質量(g)50
  • NPK アングルグラインダ 230mm用 10040 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ 230mm用 10040

    日本ニューマチック工業
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
  • NPK アングルグラインダ 180mm用 15311 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ 180mm用 15311

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0164
  • NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394

    日本ニューマチック工業
    87,980税込96,778
    1台ほか
    当日出荷
    狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
  • NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744 日本ニューマチック工業

    NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744

    日本ニューマチック工業
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ワイヤブラシ用です。
    用途金属の研削などにトラスコ品番753-3802セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合寸法(外径×内径)(Φmm)122×22
  • NPK アングルグラインダ 150mm用 10025 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ 150mm用 10025

    日本ニューマチック工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22