カテゴリ

  • 空圧工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • コスモ・テック(34)
  • コクゴ(18)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ULVAC(アルバック)(10)
  • 佐藤真空(10)
  • 第一機材(7)
  • SANWA(三和電気工業)(6)
  • 三商(5)
  • 入江工研(5)
  • ABB(3)
  • 井口機工製作所(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • シライ(2)
  • マスオカ(2)
  • EDWARDS(2)
  • KSフィルター(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw16」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)

    日本ニューマチック工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
  • インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-16HSA(P) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-16HSA(P) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-16HS(P) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-16HS(P) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
  • ツーハンマインパクトレンチ 20154 日本ニューマチック工業

    ツーハンマインパクトレンチ 20154

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最適トラスコ品番816-0142セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)339タイプツーハンマ式無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)650ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401

    日本ニューマチック工業
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
    用途緩め作業の多い自動車整備用に付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • ドリル 20737 日本ニューマチック工業

    ドリル 20737

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
  • ドリル 25370 日本ニューマチック工業

    ドリル 25370

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7
0w16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0w16