カテゴリ
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- 三菱電機(40)
- WR’S(ダブルアールズ)(12)
- INAX(LIXIL)(9)
- ヴァンテアンパネル(8)
- 岩崎電気(6)
- NORGREN(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- SMC(5)
- CAPTAIN STAG(5)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- azbil(旧:山武)(3)
- 修理(3)
- エスコ(2)
- おたふく手袋(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 橋本クロス(2)
- Kawasaki(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- ブランドをもっと見る
「pu220」の検索結果

NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220
日本ニューマチック工業¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番759-3686セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)65ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8