カテゴリ

  • 空圧工具(17)
絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • モノタロウ(7)
  • 瓜生製作(25)
  • SMC(24)
  • フジトク(23)
  • フロンケミカル(22)
  • アズワン(19)
  • 三興マテリアルサプライ(19)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • ベッセル(15)
  • SHINANO(信濃機販)(14)
  • 千代田通商(13)
  • ヨコタ工業(13)
  • 群協製作所(13)
  • 空研(12)
  • エスコ(11)
  • 不二空機(11)
  • CKD(10)
  • アオイ(9)
  • フジキン(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/4 6mm」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243

    日本ニューマチック工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3861セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)23ビット【ドライバビット】Xタイプ能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104

    日本ニューマチック工業
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解に仕様6段階のパワー調整トラスコ品番753-3896セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)198タイプストレート差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)50ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100

    日本ニューマチック工業
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3888セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)148差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)50ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220

    日本ニューマチック工業
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番759-3686セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)65ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219

    日本ニューマチック工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    軽量で高出力です。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
    用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3870セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)65ビット【ドライバビット】Xタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • エアストレートグラインダー 日本ニューマチック工業

    エアストレートグラインダー

    日本ニューマチック工業
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用全長(mm)311質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55コレットサイズ(mm)6ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方
  • アングルグラインダ  (超軽量型) 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ (超軽量型)

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。
    用途金属の研削、さび取りに。トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)84.5排気方向側方
  • NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140

    日本ニューマチック工業
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
    用途スポット溶接の修正やバリ取りに仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番753-4388セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)174無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ストレートグラインダ 軸付砥石用 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ 軸付砥石用

    日本ニューマチック工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
  • エアーグラインダー 日本ニューマチック工業

    エアーグラインダー

    日本ニューマチック工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
    用途スポット溶接の修正やバリ取り質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向前方排気
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • アングルグラインダ 100mm用 70391 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ 100mm用 70391

    日本ニューマチック工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    スピンドルロック式です。
    用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取りトラスコ品番859-5665全長(mm)192全高(mm)85無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4
  • ダイグラインダー 日本ニューマチック工業

    ダイグラインダー

    日本ニューマチック工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
    用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • エアーニードルスケーラ 日本ニューマチック工業

    エアーニードルスケーラ

    日本ニューマチック工業
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
    ストローク(mm)(ピストン)14全長(mm)216質量(kg)0.82ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2ピストン径(Φmm)14ニードル数Φ3 x L125 x 7本取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc打撃数(min-1)6500
  • アングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
  • ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998 日本ニューマチック工業

    ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998

    日本ニューマチック工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。
    用途スポット溶接の修正やバリ取りに。トラスコ品番387-1943全長(mm)178無負荷回転数(min-1[r.p.m])38000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.25排気口後方ホース取付口Rc1/4
  • NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業トラスコ品番816-0133セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)217無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)57ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方